Beli bracket tv di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Oximus AQUILA Bracket TV
    Mulai

    Rp34.900

    Oximus AQUILA Bracket TV
    atribut:
    • Color: Black
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Rotate: No
    • Support: 1 Monitor/TV
    • Swivel: No
  2. Oximus TV Bracket (Dudukan TV)
    Mulai

    Rp65.900

    Oximus TV Bracket (Dudukan TV)
    Deskripsi:
    OXIMUS F1060 Bracket dinding fix untuk TV besar adalah perangkat yang dirancang khusus untuk memasang monitor berukuran besar, seperti monitor komputer dengan layar yang lebar atau televisi besar, di dinding atau permukaan lainnya. Bracket ini terbuat dari bahan logam yang kuat, dan dirancang dengan sistem pemasangan yang fleksibel. Dengan menggunakan bracket ini, pengguna dapat menghemat ruang dan mendapatkan tampilan yang rapi serta ergonomis.
  3. Oximus TV Bracket Ultra Slim (Dudukan TV)
    Mulai

    Rp509.900

    Oximus TV Bracket Ultra Slim (Dudukan TV)
    Deskripsi:
    Bracket ultra slim biasanya dirancang untuk memberikan tampilan yang ramping dan estetis dengan memposisikan TV secara dekat ke dinding.
    atribut:
    • Dimensions (cm): 67.5x45x4
    • Fit Size (inch): 43-90
    • Maximum Load (kg): 50
    • Profile (cm): 1.95-25
    • Rotate: No
    • Swivel (°): +30/-30
    • Tilt (°): +3/-15
    • VESA Support (mm): 200x200-600x400
  4. Taffware Telescopic TV Bracket (Braket/Penyangga Monitor)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp46.900

    Taffware Telescopic TV Bracket (Braket/Penyangga Monitor)
    Deskripsi:
    Bracket TV biasa pada umumnya memiliki keterbatasan karena tidak bisa digerakkan. Bracket TV dari Taffware ini memiliki lengan teleskopik, di mana Anda dapat menggeser posisi TV ke arah samping dengan mudah. Lengan teleskopik bracet TV ini dapat dilipat untuk memudahkan penggunaan. Anda dapat menggunakan bracket untuk monitor ataupun TV
  5. RODSON TV Bracket Ergo (Braket/Penyangga Monitor)
    Mulai

    Rp109.900

    RODSON TV Bracket Ergo (Braket/Penyangga Monitor)
    atribut:
    • Swivel (°): -90 to +90
    • Packaging Dimensions (LxWxH) (cm): 43x32x25
  6. Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp769.900

    Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)
    atribut:
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Support: 1 Monitor/TV
  7. North Bayou Standing Bracket
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.999.900

    North Bayou Standing Bracket
    Deskripsi:
    Kelebihan product North bayou Original :-Bracket TV kualitas terbaik dunia.-Material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coating dengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV anda terlihat lebih rapi dan mewah.-No Tilt, Swivel, Rotate
  8. North Bayou Bracket Monitor TV LCD LED
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp139.900

    North Bayou Bracket Monitor TV LCD LED
    Deskripsi:
    -Our NBC2-F fixed tv mount was very popular design which made the consumers can install their TV at home by themselves in fast time. With our nice looking and high-quality surface powder coating finished, the consumers could easily hung up their universal LCD, LED display onto the wall plate for quick installation. Also the consumers could slide their screen within the wall plate freely to fit their different horizontal screen viewing angle.-This low profile design made your ultrathin flat panel TV much closer to the wall, only 29mm(1.2) distance from the wall. Easy and quick installation and disassemble made your families feel more convenient to move out your TV to different position, also save two-thirds installing time than any other universal wall tv mounts.Auto lock and unlock design-No Tilt, Swivel, Rotate
  9. North Bayou TV Cart (Braket/Penyangga Monitor)
    Mulai

    Rp1.999.900

    North Bayou TV Cart (Braket/Penyangga Monitor)
    Deskripsi:
    Bracket TV dengan material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coating, dengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV terlihat lebih rapi dan mewah.
    atribut:
    • VESA Support (mm): 200x200 to 800x500
    • Swivel (°): No
    • Tilt Angles (°): No
    • Rotation (°): No
  10. AQUA Elektronik Bracket TV LED
    Mulai

    Rp179.900

    AQUA Elektronik Bracket TV LED
    atribut:
    • Suitable For: 32-43inch TV
  11. WELLBEST TV Bracket (Dudukan TV)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp54.900

  12. Oximus Wall Bracket Monitor (Braket/Penyangga Monitor)
    Mulai

    Rp379.900

    Oximus Wall Bracket Monitor (Braket/Penyangga Monitor)
    Deskripsi:
    Bracket untuk LED TV atau Monitor yang menggunakan teknologi gaslift, dimana bisa di atur naik-turun, sehingga bisa di dapatkan posisi ketinggan yang paling nyaman untuk mata. Dengan material metal dan finishing coating yang sangat sempurna, membuat produk ini pilihan terbaik untuk TV anda di rumah.
    atribut:
    • Color: Matte Black
    • Dimensions (cm): 40x24x7
    • Fit Size (inch): 24-34
    • Material: Steel + Plastic
    • Min-Max Load (kg): 2-9
    • Mounting Hardware Included: Yes
    • Profile (cm): 8-50
    • Rotate (°): 360
    • Support: 1 Monitor/TV
    • Swivel (°): 45
    • Tilt (°): 90
    • VESA Support (mm): 75x75-100x100
  13. Green House TV wall bracket double arm 32-70 type black
    Mulai

    Rp2.499.900

    Green House TV wall bracket double arm 32-70 type black
    Deskripsi:
    The TV can be moved left and right with the arm, and the vertical angle can be adjusted. A long arm that can be adjusted from a shortest distance of 62 mm from the wall to the TV to 468 mm by pulling out the arm. The TV can be tilted ±60° left or right, so you can choose the viewing angle. It is easy to see TV from any position and can be adjusted up and down. You can correct the horizontality of the TV by ±3° even after it is mounted on the wall. Comes with a cable guide for neat storage. Firmly fixed with screws, it is strong against lateral shaking and is safe. Compatible with general TVs from VESA100x100 to VESA400x400. Various screws are included for immediate use. Simple structure, easy installation in 4 steps.
    atribut:
    • Allowable Load (kg): 40
    • Applicable Inch Size: 31.5 to 70 type
  14. North Bayou Swivel Bracket
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp259.900

    North Bayou Swivel Bracket
    Deskripsi:
    kelebihan product North bayou OriginalBracket TV kualitas terbaik dunia.material High quality Premium CNC Solid Steel with powder coatingdengan sistem kabel tersembunyi, membuat kabel di belakang TV anda terlihat lebih rapi dan mewah.
  15. SHIELD Wall Bracket TV (Braket/Penyangga Monitor)
    Mulai

    Rp199.900

    SHIELD Wall Bracket TV (Braket/Penyangga Monitor)
    atribut:
    • Load Capacity (kg): Up to 70
    • Distance from Wall to TV (mm): 45
  16. BOSCH Cordless Screwdriver (Obeng Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp449.900

  17. Oximus Bracket TV Heavy Duty
    Mulai

    Rp1.399.900

    Oximus Bracket TV Heavy Duty
    Deskripsi:
    OXIMUS Premium Bracket Heavy Duty L960 Series"Optimalkan Ruang Anda dengan Bracket Dinding Heavy Duty yang Serbaguna!"
    atribut:
    • Color: Black
    • Dimensions (cm): 93x35x10
    • Fit Size (inch): 50-120
    • Maximum Load (kg): 200
    • Profile (cm): 8.6-79
    • Rotate: No
    • Support: 1 Monitor/TV
    • Swivel (°): +30/-30
    • Tilt (°): +12/-12
    • VESA Support (mm): 200x200-800x600
Daftar Harga bracket tv Terbaru November 2026
Oximus AQUILA Bracket TVRp34.900
Oximus TV Bracket (Dudukan TV)Rp65.900
Oximus TV Bracket Ultra Slim (Dudukan TV)Rp509.900
Taffware Telescopic TV Bracket (Braket/Penyangga Monitor)Rp46.900
RODSON TV Bracket Ergo (Braket/Penyangga Monitor)Rp109.900
Oximus TV Bracket Standing (Dudukan TV)Rp769.900
Non Brand TV Bracket (Dudukan TV)Rp149.900
North Bayou Standing BracketRp1.999.900
North Bayou Bracket Monitor TV LCD LEDRp139.900
North Bayou TV Cart (Braket/Penyangga Monitor)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)